EATON - NH bizt alj prizmakapocs GS2, GST GT55023 - 045853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 60-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080458531
Sonepar cikkszám
GT55023
Gyártói cikkszám
045853
Gyártói típuskód
PSK22
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
60-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; NH bizt alj prizmakapocs GS2, GST