EATON - NH bizt alj prizmakapocs, GSU3, GST..3 GT37840 - 050599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 60-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080505990
Sonepar cikkszám
GT37840
Gyártói cikkszám
050599
Gyártói típuskód
PSK32
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
60-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; NH bizt alj prizmakapocs, GSU3, GST..3