EATON - NH bizt alj szakaszoló csatlakozókapocs burkolat GT42918 - 106223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081059935
Sonepar cikkszám
GT42918
Gyártói cikkszám
106223
Gyártói típuskód
Z-NH-SLS-KA
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
185 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
150 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
68 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-1000 V
Szélesség:
120 mm
Magasság:
173 mm
Mélység:
174 mm