EATON - NH bizt alj szakaszoló V-heveder GT24944 - 263129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631291
Sonepar cikkszám
GT24944
Gyártói cikkszám
263129
Gyártói típuskód
Z-LTS-V-LA
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; NH bizt alj szakaszoló V-heveder