EATON - NH bizt alj szakaszoló V-kapocs burkolat LTS-hez GT24946 - 263131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631314
Sonepar cikkszám
GT24946
Gyártói cikkszám
263131
Gyártói típuskód
Z-LTS-V-KLA
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; NH bizt alj szakaszoló V-kapocs burkolat LTS-hez