EATON - NH bizt. szakaszoló, gyűjtősínre szer. felső csatl SN036420 - 107250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 388 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081067381
Sonepar cikkszám
SN036420
Gyártói cikkszám
107250
Gyártói típuskód
GST1-AO
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
388 mm
Szín:
szürke
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH bizt. szakaszoló, gyűjtősínre szer. felső csatl