EATON - NH bizt. szakaszoló, gyűjtősínre szer. felső csatl SN036421 - 107252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 496 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081070107
Sonepar cikkszám
SN036421
Gyártói cikkszám
107252
Gyártói típuskód
GST2-AO
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
496 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH bizt. szakaszoló, gyűjtősínre szer. felső csatl