EATON - NH bizt szakaszoló peremes kapocs GT24942 - 286812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082868123
Sonepar cikkszám
GT24942
Gyártói cikkszám
286812
Gyártói típuskód
Z-LTS-160-BK
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; NH bizt szakaszoló peremes kapocs