EATON - NH bizt szakaszoló síncsatlakozó körmös kapocs GT24943 - 263153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631536
Sonepar cikkszám
GT24943
Gyártói cikkszám
263153
Gyártói típuskód
Z-LTS-LG/00-KR
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Kapocs szélessége:
28 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; NH bizt szakaszoló síncsatlakozó körmös kapocs