EATON - NH bizt szakaszoló vízszin 3P 160A GT12714 - 224549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Sínek középtávolsága 100 mm - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12714
Gyártói cikkszám
224549
Gyártói típuskód
GST00-40-60-AOU
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Nem
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Igen
Sínközéptávolság 50 mm:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH bizt szakaszoló vízszin 3P 160A