EATON - NH FUSE 6A 500V GG/GL vezvédő bizt betét SN113222 - 6NHG0B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590486422
Sonepar cikkszám
SN113222
Gyártói cikkszám
6NHG0B
Gyártói típuskód
NH FUSE 6A 500V GG/GL SIZE 0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
NH FUSE 6A 500V GG/GL vezvédő bizt betét