Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH00 80A/500V gG vezvédő bizt betét SN135026 - 80NHG00B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH00 80A/500V gG vezvédő bizt betét SN135026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 80 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5027590490788

Sonepar cikkszám

SN135026

Gyártói cikkszám

80NHG00B

Gyártói típuskód

0NH FUSE 80A 500V gG SIZE 00 DUAL IND

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

80 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH00 80A/500V gG vezvédő bizt betét