Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH00-biztosítós szakaszoló, függ. 60mm (kk), 160A SN036250 - 106211

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH00-biztosítós szakaszoló, függ. 60mm (kk), 160A SN036250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081059812

Sonepar cikkszám

SN036250

Gyártói cikkszám

106211

Gyártói típuskód

NH-SLS-00/160-60

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

54 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-1000 V

Szélesség:

120 mm

Magasság:

173 mm

Mélység:

174 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH00-biztosítós szakaszoló, függ. 60mm (kk), 160A