Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH00-biztosítós szakaszolókapcsoló 4p, 160A SN038092 - 119011

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH00-biztosítós szakaszolókapcsoló 4p, 160A SN038092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081171484

Sonepar cikkszám

SN038092

Gyártói cikkszám

119011

Gyártói típuskód

GSTA00-4P

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

64 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH00-biztosítós szakaszolókapcsoló 4p, 160A