Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH00 függ.bizt.szak., 185mm, 160A SN098954 - 179755

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH00 függ.bizt.szak., 185mm, 160A SN098954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098954

Gyártói cikkszám

179755

Gyártói típuskód

NHW-SLS-00/F

Kivitel:

biztosíték kapcsoló szakaszoló

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

NH00 függ.bizt.szak., 185mm, 160A