EATON - NH00 függ.bizt.szak., 185mm, 400A + betét figy. SN098955 - 179762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Biztosító betét mérete - NH2
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098955
Gyártói cikkszám
179762
Gyártói típuskód
NHW-SLS-2/SI
Kivitel:
biztosíték kapcsoló szakaszoló
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH2
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Igen
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Kioldva jelentés:
nincs
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA