Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH1 aljzat, 3p, 250A, DIN-sínre v. szer.lapra SN104654 - TD1-D

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH1 aljzat, 3p, 250A, DIN-sínre v. szer.lapra SN104654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Igen

  • Befordító berendezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104654

Gyártói cikkszám

TD1-D

Gyártói típuskód

NH1 Triple Pole base CE

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősínre csatlakozás:

Igen

Befordító berendezés:

Igen

NH1 aljzat, 3p, 250A, DIN-sínre v. szer.lapra