Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH1-bizt. szak.+betétfigy., függ. 185mm (M12),250A SN036253 - 106217

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH1-bizt. szak.+betétfigy., függ. 185mm (M12),250A SN036253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH1

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081059874

Sonepar cikkszám

SN036253

Gyártói cikkszám

106217

Gyártói típuskód

NH-SLS-1/250-SI

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH1

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH1-bizt. szak.+betétfigy., függ. 185mm (M12),250A