EATON - NH1-biztosítós szakaszolókapcsoló 4p, 250A SN038093 - 119012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
Biztosító betétekhez használható - NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081171491
Sonepar cikkszám
SN038093
Gyártói cikkszám
119012
Gyártói típuskód
GSTA1-4P
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
Biztosító betétekhez használható:
NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
billenő
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
100 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
50 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem