EATON - NH2-bizt. szak.+betétfigy., függ. 185mm (M12),400A SN036254 - 106218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081059881
Sonepar cikkszám
SN036254
Gyártói cikkszám
106218
Gyártói típuskód
NH-SLS-2/400-SI
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
160 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
115 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
54 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-1000 V
Szélesség:
120 mm
Magasság:
173 mm
Mélység:
174 mm