Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH3-bizt. szak.+betétfigy., függ. 185mm (M12),630A SN036255 - 106219

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH3-bizt. szak.+betétfigy., függ. 185mm (M12),630A SN036255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH3

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081059898

Sonepar cikkszám

SN036255

Gyártói cikkszám

106219

Gyártói típuskód

NH-SLS-3/630-SI

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH3

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH3-bizt. szak.+betétfigy., függ. 185mm (M12),630A