Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Normál segédérintkező, 10 váltó SN039181 - 124346

EATON
MásolásMásolás
EATON - Normál segédérintkező, 10 váltó SN039181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 10

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081219513

Sonepar cikkszám

SN039181

Gyártói cikkszám

124346

Gyártói típuskód

+IZMX-AS1010

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Váltóérintkezők száma:

10

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Normál segédérintkező, 10 váltó