EATON - Normál segédérintkezo 1z1ny motorv. G70837 - 072897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70837
Gyártói cikkszám
072897
Gyártói típuskód
NHI2-11S-PKZ0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; % Normál segédérintkezo 1z1ny motorv.