Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nullavezető betáp kapocs 63A vizsgáló hüvellyel G51778 - 248268

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nullavezető betáp kapocs 63A  vizsgáló hüvellyel G51778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1-25 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482688

Sonepar cikkszám

G51778

Gyártói cikkszám

248268

Gyártói típuskód

Z-D63/P

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

230 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

175 mm

Magasság:

80 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

80 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

63 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Nullavezető betáp kapocs 63A vizsgáló hüvellyel