EATON - Nyomáskapcs.1v./10bar/fix hisz IP65 SN035521 - 095646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Elektronikus kivitel - Nem
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080956464
Sonepar cikkszám
SN035521
Gyártói cikkszám
095646
Gyártói típuskód
MCS11SONDOD
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Elektronikus kivitel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-400 V
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
150000 hPa
Kezdeti beállítás:
250-10500 hPa
Végső beállítás:
500-11000 hPa
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0.5 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
2 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Robbanásvédett:
Nem