EATON - Nyomáskapcsoló 2-11bar 1 fázisú 2 váltóérintkező IP65 SN004388 - 087793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0-10.4 bar
Kikapcsolási nyomás - 0-11 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080877936
Sonepar cikkszám
SN004388
Gyártói cikkszám
087793
Gyártói típuskód
MCS11-SOND910-G
Bekapcsolási nyomás:
0-10.4 bar
Kikapcsolási nyomás:
0-11 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Médium hőmérséklet:
25-80 °C
Csatlakozás:
belső csavarmenet hengeres (BSPP-G - ISO 228-1)
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-110 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Repesztő nyomás:
90 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
15000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-0 hPa
Végső beállítás:
0-0 hPa
Max. tesztnyomás:
32 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
110 mm
Szélesség:
60 mm
Átmérő:
0 mm
Mélység:
96 mm