Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomáskapcsoló 7 bar 2 váltóérintkező IP65 SN073878 - 087792

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomáskapcsoló 7 bar 2 váltóérintkező IP65 SN073878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 0-4.2 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0-4.5 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080877929

Sonepar cikkszám

SN073878

Gyártói cikkszám

087792

Gyártói típuskód

MCS4-SOND910-G

Bekapcsolási nyomás:

0-4.2 bar

Kikapcsolási nyomás:

0-4.5 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Médium hőmérséklet:

25-80 °C

Csatlakozás:

belső csavarmenet hengeres (BSPP-G - ISO 228-1)

Elektronikus kivitel:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-110 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0 bar

Repesztő nyomás:

90 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Max. működtető nyomás:

7000 hPa

Kezdeti beállítás:

0-0 hPa

Végső beállítás:

0-0 hPa

Max. tesztnyomás:

32 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

0 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

0 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

110 mm

Szélesség:

60 mm

Átmérő:

0 mm

Mélység:

96 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló 7 bar 2 váltóérintkező