EATON - Nyomáskiegyenlítő dugó IP66, metrikus, M40x1,5 SN049579 - 107225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 388 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - megfigyelőablak
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081069880
Sonepar cikkszám
SN049579
Gyártói cikkszám
107225
Gyártói típuskód
DAV-M40
Magasság:
150 mm
Szélesség:
388 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
megfigyelőablak
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
18
Mélység:
22.5 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Nyomáskiegyenlítő dugó IP66, metrikus, M40x1,5