EATON - Nyomáskiegyenlítő M25 SN034772 - 224556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 25.5 mm
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082245566
Sonepar cikkszám
SN034772
Gyártói cikkszám
224556
Gyártói típuskód
KT-M25F
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
25.5 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
1-4.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
25
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
0 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
0
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C