Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 16mm felirati tábla nyíl GT08501 - 091618

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 16mm felirati tábla nyíl GT08501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - fekete

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nyíl

  • Alak - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080916185

Sonepar cikkszám

GT08501

Gyártói cikkszám

091618

Gyártói típuskód

32TQ25

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

fekete

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nyíl

Alak:

négyzetes

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Szélesség:

19 mm

Magasság:

19 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb 16mm felirati tábla nyíl