EATON - Nyomógomb 1mod 16A fekete IP40 GT11892 - 276301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082763015
Sonepar cikkszám
GT11892
Gyártói cikkszám
276301
Gyártói típuskód
Z-SW/SS
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.02 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.016 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
egyéb