Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 1mod 16A fekete IP40 GT12979 - 276303

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 1mod 16A fekete IP40 GT12979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082763039

Sonepar cikkszám

GT12979

Gyártói cikkszám

276303

Gyártói típuskód

Z-SW/W

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.02 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.016 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Nyomógomb 1mod 16A fekete