Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 1mod 16A fekete IP40 GT56439 - 276298

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 1mod 16A fekete IP40 GT56439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 110-240 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082762988

Sonepar cikkszám

GT56439

Gyártói cikkszám

276298

Gyártói típuskód

Z-PUL230/SO

Lencse színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

110-240 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

fekete

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

2 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 1mod 16A fekete