EATON - Nyomógomb 1mod fekete 3záró+1 nyitó IP40 G51825 - 248330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Lámpafeszültség - 0-0 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082483302
Sonepar cikkszám
G51825
Gyártói cikkszám
248330
Gyártói típuskód
Z-T/3S1O
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Lámpafeszültség:
0-0 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
400 V
Gomb színe:
fekete
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
3
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 1mod fekete 3záró+1 nyitó