EATON - Nyomógomb 1mod fekete nyomógomb 1z+1ny IP40 GT14188 - 276293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Lámpafeszültség - 0-0 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762933
Sonepar cikkszám
GT14188
Gyártói cikkszám
276293
Gyártói típuskód
Z-PU/SO
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Lámpafeszültség:
0-0 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
fekete
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 1mod fekete nyomógomb 1z+1ny