EATON - Nyomógomb 1mod nyomógomb 2záró érint. IP40 GT28011 - 276292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Lámpafeszültség - 0-0 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762926
Sonepar cikkszám
GT28011
Gyártói cikkszám
276292
Gyártói típuskód
Z-PU/SS
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Lámpafeszültség:
0-0 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
zöld
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 1mod nyomógomb 2záró érint.