EATON - Nyomógomb 22mm 1z 1ny érintkező rögz adapterrel G31023 - 091110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - padlórögzítés
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31023
Gyártói cikkszám
091110
Gyártói típuskód
BK11 C
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
padlórögzítés
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Nyomógomb 22mm 1z 1ny érintkező rögz adapterrel