Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Nyomógomb 22mm 1z érintkező GT34369 - 254454

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm 1z érintkező GT34369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34369

Gyártói cikkszám

254454

Gyártói típuskód

A22-EK10

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Nyomógomb 22mm 1z érintkező