Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Nyomógomb 22mm érintkező 1 későnnyitó G20283 - 041277

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm érintkező 1 későnnyitó G20283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20283

Gyártói cikkszám

041277

Gyártói típuskód

EK01R

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Nyomógomb 22mm érintkező 1 későnnyitó