Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Nyomógomb 22mm érintkező 1 későnnyitó G46931 - 043650

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm érintkező 1 későnnyitó G46931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - padlórögzítés

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46931

Gyártói cikkszám

043650

Gyártói típuskód

EK01RC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

padlórögzítés

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Nyomógomb 22mm érintkező 1 későnnyitó