Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm fekete 4 gombos GT28248 - 279411

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm fekete 4 gombos GT28248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 4

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082794118

Sonepar cikkszám

GT28248

Gyártói cikkszám

279411

Gyártói típuskód

M22-D4-S

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

4

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm fekete 4 gombos