Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Nyomógomb 22mm ház érinkezővel,1z1ny IP65 G44016 - 057850

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm ház érinkezővel,1z1ny IP65 G44016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Nyílások átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44016

Gyártói cikkszám

057850

Gyártói típuskód

1M/I

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; %Nyomógomb 22mm ház érinkezővel,1z1ny IP65