Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm lapka piros GT14119 - 216454

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm lapka piros GT14119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 29.6 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164546

Sonepar cikkszám

GT14119

Gyártói cikkszám

216454

Gyártói típuskód

M22-XL-R

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

29.6 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

29 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Magasság:

9 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Nyomógomb 22mm lapka piros