Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Nyomógomb 22mm lapka zöld II jellel GT48078 - 218168

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm lapka zöld II jellel GT48078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - zöld

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - II

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082181680

Sonepar cikkszám

GT48078

Gyártói cikkszám

218168

Gyártói típuskód

M22-XD-G-X2

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

zöld

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

II

Alak:

kerek

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

22.5 mm

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Szélesség:

24 mm

Magasság:

3 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb 22mm lapka zöld II jellel