Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm piros gomba reteszelt IP67 GT09681 - 216745

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm piros gomba reteszelt IP67 GT09681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 36.5 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082167455

Sonepar cikkszám

GT09681

Gyártói cikkszám

216745

Gyártói típuskód

M22-DRP-R

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

36.5 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Nyomógomb 22mm piros gomba reteszelt