EATON - Nyomógomb 22mm piros vészgomb arretáló 1ny IP66 G53322 - 216515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082165154
Sonepar cikkszám
G53322
Gyártói cikkszám
216515
Gyártói típuskód
M22-PV/K01
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
4X, 13
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
38 mm
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Nyomógomb 22mm piros vészgomb arretáló 1ny