Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm piros zöld fej start stop jellel G53320 - 216702

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm piros zöld fej start stop jellel G53320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082167028

Sonepar cikkszám

G53320

Gyártói cikkszám

216702

Gyártói típuskód

M22-DDL-GR-GB1/GB0

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm piros zöld fej start stop jellel