MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Nyomógomb 22mm sárga lapka 8mm magas GT04042 - 216432

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm sárga lapka 8mm magas GT04042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - nagy

  • Szín - sárga

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164324

Sonepar cikkszám

GT04042

Gyártói cikkszám

216432

Gyártói típuskód

M22-XDH-Y

Kialakítás:

nagy

Szín:

sárga

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Alak:

kerek

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

22 mm

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

22.5 mm

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat nyelve:

egyéb

Szélesség:

24 mm

Magasság:

9 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb 22mm sárga lapka 8mm magas