EATON - Nyomógomb 22mm tokozott vészgomb 2z IP66 G36195 - 216524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082165246
Sonepar cikkszám
G36195
Gyártói cikkszám
216524
Gyártói típuskód
M22-PV/KC02/IY
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
egyéb
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-220 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
sárga
Védettség (NEMA):
4X, 13