Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Nyomógomb 22mm vész ki tábla sárga kerek G40363 - 024252

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm vész ki tábla sárga kerek G40363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40363

Gyártói cikkszám

024252

Gyártói típuskód

1AK

Szín:

sárga

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; %Nyomógomb 22mm vész ki tábla sárga kerek